Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkasten grau 200x150x120mm geschl. Lager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelkasten grau 200x150x120mm geschl. Lager
Stapelkasten grau 200x150x120mm geschl. Lager
Artikel-Nr.:
     6C8MS-652089
Herst.-Nr.:
     07912 02 05
EAN/GTIN:
     4031022065575
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Transportkasten TK 200/120-0, Wände/Boden geschlossen

• Aus Polypropylen, Lebensmittel geeignet, entspricht den Lebensmittelgesetzen
• Kastengrößen auf Palettenmaß 1200 x 800 mm abgestimmt
• Geeignet für den Einsatz auf Röllchenbahnen
• Ohne Grifflochung

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
200 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
120 mm
Traglast:
25 kg
Auflast:
500 kg
Herstellerartikelnummer:
07912 02 05
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Markenname:
LA-KA-PE
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
124
20
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 5,07*
5 Tage
124
1
€ 4,95*
ab € 3,98*
€ 6,33*
2 Tage
124
1
€ 6,90*
ab € 4,00*
€ 6,36*
3 Tage
105
1
€ 4,79*
ab € 4,22*
€ 6,70*
1 Tag
124
1
€ 7,90*
ab € 4,61*
€ 7,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 101,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.