| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-652730 Herst.-Nr.: 4053569825184 EAN/GTIN: 4053569825184 |
| |
|
| | |
| Automatikhelm SOLAR PROTECT 2 Bewährte zuverlässige Technik - jetzt auch mit Farbechterkennung (True Color). Der SOLAR PROTECT 2 arbeitet mit moderner LCD-Filtertechnologie. Hohe Sicherheit und immer beste Sicht auf die Arbeitsfläche sind garantiert. • Farbechterkennung (True Color) • Stufenlose Einstellmöglichkeit der Sensitivität (Sensitivity) und der Aufhellzeit (Delay) • Schleifmodus (Grinding) • MIG/MAG- und Elektrodenschweißen • WIG-Schweißen ab 40 Amp • Schutzstufeneinstellung von Außen zu bedienen • Stromversorgung mittels Solarzellen Technische Daten: Schutzstufenbereich (hell/dunkel) DIN 4/9-13, manuell variabel Schaltzeit hell-dunkel, ms 0,1 Schaltzeit dunkel-hell, s 0,1–0,9 Sichtfeldgröße, mm 42 x 96 Kassettengröße, mm 90 x 110 Vorsatzscheiben, mm 90 x 110 Innenscheiben, mm 47 x 103,5 Aufhellzeit/Delay stufenlos Permanenter UV/IR-Schutz bis DIN 15 Zulassungen EN 175/EN 379 Gewicht, g 480 Bewertung 1//1//1/2 Weitere Informationen: | | Beschreibung: | SOLAR PROTECT 2 | Farbe: | schwarz-matt | Marke: | Neutrale Produktlinie | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | USA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,84* | € 85,78* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 68,13* | € 86,88* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 68,53* | € 86,91* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 65,61* | € 87,99* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 70,48* | € 89,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|