| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-652730 Herst.-Nr.: 4053569825184 EAN/GTIN: 4053569825184 |
| |
|
| | |
| Automatikhelm SOLAR PROTECT 2 Bewährte zuverlässige Technik - jetzt auch mit Farbechterkennung (True Color). Der SOLAR PROTECT 2 arbeitet mit moderner LCD-Filtertechnologie. Hohe Sicherheit und immer beste Sicht auf die Arbeitsfläche sind garantiert. • Farbechterkennung (True Color) • Stufenlose Einstellmöglichkeit der Sensitivität (Sensitivity) und der Aufhellzeit (Delay) • Schleifmodus (Grinding) • MIG/MAG- und Elektrodenschweißen • WIG-Schweißen ab 40 Amp • Schutzstufeneinstellung von Außen zu bedienen • Stromversorgung mittels Solarzellen Technische Daten: Schutzstufenbereich (hell/dunkel) DIN 4/9-13, manuell variabel Schaltzeit hell-dunkel, ms 0,1 Schaltzeit dunkel-hell, s 0,1–0,9 Sichtfeldgröße, mm 42 x 96 Kassettengröße, mm 90 x 110 Vorsatzscheiben, mm 90 x 110 Innenscheiben, mm 47 x 103,5 Aufhellzeit/Delay stufenlos Permanenter UV/IR-Schutz bis DIN 15 Zulassungen EN 175/EN 379 Gewicht, g 480 Bewertung 1//1//1/2 Weitere Informationen: | | Beschreibung: | SOLAR PROTECT 2 | Farbe: | schwarz-matt | Marke: | Neutrale Produktlinie | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | USA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 67,93* | € 85,29* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 67,86* | € 85,30* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,04* | € 86,62* | | | | | 39 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 70,02* | € 87,83* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 69,62* | € 88,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|