Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubend.Eins. 1/4" T15x 36mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubend.Eins. 1/4" T15x 36mm FORTIS
Schraubend.Eins. 1/4" T15x 36mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-653424
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784707336
EAN/GTIN:
     4317784707336
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX
Schraubendreher-Einsatz 1/4", für Innen-TORX®-Schrauben

• Matt verchromt
• Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
• Spitze aus S2-Stahl, gehärtet und brüniert
• Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
• Kugelfangrille
• Griffige Rändelung

Weitere Informationen:
Größe:
T 15
für Schraubengröße:
M3,5 – M4
Gesamtlänge:
36 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784707336
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, stecknuss innen-torx, Schraubendreher-Einsatz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
226
1
€ 6,90*
ab € 1,17*
€ 1,69*
9 Tage
226
1
€ 4,95*
ab € 1,18*
€ 1,71*
5 Tage
192
1
€ 4,79*
ab € 1,27*
€ 1,85*
Lager 6C8MS
226
20
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 1,85*
2 Tage
226
1
€ 7,90*
ab € 1,33*
€ 1,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 37,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.