Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubend.Eins. 1/4" T15x 36mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubend.Eins. 1/4" T15x 36mm FORTIS
Schraubend.Eins. 1/4" T15x 36mm FORTIS
Schraubend.Eins. 1/4" T15x 36mm FORTIS
Schraubend.Eins. 1/4" T15x 36mm FORTIS
Schraubend.Eins. 1/4" T15x 36mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784707336
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784707336
EAN/GTIN:
     4317784707336
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX
Schraubendreher-Einsatz 1/4" für TORX®-Schrauben

• Matt verchromt • Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet • Spitze aus S2-Stahl, gehärtet und brüniert • 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 6,3 ISO 1174 • Kugelfangrille • Griffig gerändelt

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29331191
Größe:
T 15
Gesamtlänge:
36 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784707336
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
für Schraubengröße:
M3,5 – M4
Weitere Suchbegriffe: TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, stecknuss innen-torx, Schraubendreher-Einsatz, 1/4", 1/4"-Betätigungswerkzeug, 1/4"-Schraubendreher-Einsatz, Betätigungswerkzeug, TORX®-Schraubendreher-Einsatz, Betätigungswerkzeug 1/4", Schraubendreher-Einsatz 1/4", TORX-Schraubendreher-Einsatz, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
226
1
€ 6,90*
ab € 1,17*
€ 1,69*
9 Tage
226
1
€ 4,95*
ab € 1,18*
€ 1,71*
Lager 7
192
1
€ 4,79*
ab € 1,27*
€ 1,85*
2 Tage
226
20
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 1,85*
2 Tage
226
1
€ 7,90*
ab € 1,33*
€ 1,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.