Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapselbandmaß 20mx15 mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kapselbandmaß 20mx15 mm FORTIS
Kapselbandmaß 20mx15 mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-653787
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784730440
EAN/GTIN:
     4317784730440
Suchbegriffe:
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß
kapselbandmaß
Kapselbandmaß, Fiberglasband

• Stoß- und schlagfestes Kunststoffgehäuse
• Teil-Gummiüberzug
• Bandmaterial aus Fiberglasfasern für mehr Flexibilität
• Maßanfang an vorderer Beschlagkante
• Schnelles Einzugsgetriebe
• cm/2-mm-Teilung
• Mit Handkurbel
• EG-Genauigkeitsklasse II

Weitere Informationen:
Bandlänge:
20 m
Bandbreite:
13 mm
Teilung:
mm/cm
Maßanfang:
A (ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag)
Bandmaterial:
Fieberglasfaser
Bandfarbe:
weiß
Hakentyp:
Ring
Gehäusematerial:
Kunststoff
EG-Genauigkeitsklasse:
II
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784730440
Ursprungsland:
VR China
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
121
10
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,08*
2 Tage
121
1
€ 6,90*
ab € 4,32*
€ 6,33*
8 Tage
121
1
€ 4,95*
ab € 4,37*
€ 6,38*
5 Tage
103
1
€ 4,79*
ab € 4,46*
€ 6,55*
1 Tag
121
1
€ 7,90*
ab € 5,01*
€ 7,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 60,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.