Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapselbandmaß 20mx15 mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kapselbandmaß 20mx15 mm FORTIS
Kapselbandmaß 20mx15 mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-653787
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784730440
EAN/GTIN:
     4317784730440
Suchbegriffe:
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß
kapselbandmaß 20m
Kapselbandmaß, Fiberglasband

• Stoß- und schlagfestes Kunststoffgehäuse
• Teil-Gummiüberzug
• Bandmaterial aus Fiberglasfasern für mehr Flexibilität
• Maßanfang an vorderer Beschlagkante
• Schnelles Einzugsgetriebe
• cm/2-mm-Teilung
• Mit Handkurbel
• EG-Genauigkeitsklasse II

Weitere Informationen:
Bandlänge:
20 m
Bandbreite:
13 mm
Teilung:
mm/cm
Maßanfang:
A (ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag)
Bandmaterial:
Fieberglasfaser
Bandfarbe:
weiß
Hakentyp:
Ring
Gehäusematerial:
Kunststoff
EG-Genauigkeitsklasse:
II
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784730440
Ursprungsland:
VR China
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
192
10
Frei Haus
ab € 5,10*
€ 7,20*
Lager 4012
192
1
€ 6,90*
ab € 4,97*
€ 7,34*
6 Tage
192
1
€ 4,95*
ab € 4,98*
€ 7,37*
2 Tage
192
1
€ 7,90*
ab € 4,99*
€ 7,39*
1
€ 5,90*
ab € 4,87*
€ 8,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.