Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Tischwagen
>
Artikel
Tischwagen mit 3 Ladeflächen RAL 7035
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6C8MS-675000
Hersteller:
Cordes
Herst.-Nr.:
sw-500.600/LG
EAN/GTIN:
4035694053779
Suchbegriffe:
Tischwagen
variofit tischwagen ral 7035
tischwagen
variofit tischwagen
Tischwagen mit Schiebegriff, RAL 7035 lichtgrau
•
Robuste Konstruktion
Gefertigt aus stabilem Stahlprofil, geschweißt.
Pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau.
Oberflächengeschützt sowie schlag- und kratzfest.
•
Mit feststellbaren Lenkrollen und Fußschutz
2 Lenk- und 2 Bockrollen mit thermoplastischer Bereifung Ø 125 mm grau-blau (spurlos). Naben mit Präzisions-Rillenkugellager, Lenkrollen mit Feststeller.
Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633
.
Serienmäßig mit EasyStop Bremssystem ausgestattet.
Die Geräte auf dieser Seite haben gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.
• Ladeflächen dunkelgrau
Ladeflächen mit Holzwerkstoffplatten liegen im Winkelstahlrahmen.
Rand 15 mm hoch, Traglast 80 kg.
• Mit 3 Böden (Buchendekor)
Etagenhöhen:
1. Ebene = 215 mm.
2. Ebene = 525 mm.
3. Ebene = 835 mm.
• Serienmäßig mit EasyStop
... >
Betriebseinrichtung
>
Transport- und Lagertechnik
>
Transport-, Werkstatt- und Etagenwagen
Weitere Suchbegriffe:
Stahlrohr-Tischwagen
,
Stahlrohr-Schiebebügelwagen
,
Transportwagen
,
Schiebebügelwagen
,
Kommissionierwagen
,
Etagenwagen
,
7830206349
,
30206349
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,91*
€ 233,02*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,85*
€ 235,72*
Lager 4682
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,72*
€ 236,20*
Lager 3551
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 200,84*
€ 238,89*
Lager 711
9 Tage
14
Frei Haus
ab € 231,92*
€ 273,82*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,72*
€ 280,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,39*
€ 268,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 223,69*
€ 266,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,88*
€ 249,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 209,36*
€ 249,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,45*
€ 243,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,85*
€ 230,68
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6C8MS
Versand:
Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6C8MS
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schreibtafel A4 hoch
Cordes
00016527
ab € 22,24*
Zubehör
Schreibtafel A4 quer
Cordes
00016528
ab € 30,74*
Zubehör
VARIOfit rsa-125.016 Elektrisch leitfähige Vollgummiräder (ESD)/Satz Räder Ø 125
Cordes
RSA-125.016
ab € 51,31*
Zubehör
VARIOfit rsa-150.002 Lufträder/Satz Räder Ø 150 mm, grau auf Stahlfelge Rollenko
Cordes
RSA-150.002
ab € 89,58*
Zubehör
VARIOfit rsa-160.016 Elektrisch leitfähige Vollgummiräder (ESD)/Satz Räder Ø 160
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,64*
Zubehör
VARIOfit rsa-200.016 Elektrisch leitfähige Vollgummiräder (ESD)/Satz Räder Ø 200
Cordes
RSA-200.016
ab € 106,67*
Zubehör
VARIOfit rsa-230.003 Luftrollen/Satz Räder Ø 230 mm, schwarz auf Stahlfelge Roll
Cordes
RSA-230.003
ab € 83,80*
Zubehör
VARIOfit zsw-000.002 Abweisrollen aus elastischem stoßfesten Kunststoff, grau, s
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,97*
Zubehör
VARIOfit zsw-000.030 Stoßschutzleiste Höhe: 30 mm aus grauem Kunststoffprofil St
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen