Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen mit 3 Ladeflächen RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischwagen mit 3 Ladeflächen RAL 7035
Tischwagen mit 3 Ladeflächen RAL 7035
Tischwagen mit 3 Ladeflächen RAL 7035
Tischwagen mit 3 Ladeflächen RAL 7035
Tischwagen mit 3 Ladeflächen RAL 7035
Tischwagen mit 3 Ladeflächen RAL 7035
Tischwagen mit 3 Ladeflächen RAL 7035
Artikel-Nr.:
     4012-675000
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-500.600/LG
EAN/GTIN:
     4035694053779
Suchbegriffe:
Tischwagen
tischwagen
Tischwagen mit Schiebegriff, RAL 7035 lichtgrau

Robuste Konstruktion
Gefertigt aus stabilem Stahlprofil, geschweißt.
Pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau.
Oberflächengeschützt sowie schlag- und kratzfest.
Mit feststellbaren Lenkrollen und Fußschutz
2 Lenk- und 2 Bockrollen mit thermoplastischer Bereifung Ø 125 mm grau-blau (spurlos). Naben mit Präzisions-Rillenkugellager, Lenkrollen mit Feststeller.


Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633 .

Serienmäßig mit EasyStop Bremssystem ausgestattet.

Die Geräte auf dieser Seite haben gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.
• Ladeflächen dunkelgrau
Ladeflächen mit Holzwerkstoffplatten liegen im Winkelstahlrahmen.
Rand 15 mm hoch, Traglast 80 kg.
• Mit 3 Böden (Buchendekor)
Etagenhöhen:
1. Ebene = 215 mm.
2. Ebene = 525 mm.
3. Ebene = 835 mm.
• Serienmäßig mit EasyStop
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohr-Tischwagen, Stahlrohr-Schiebebügelwagen, Transportwagen, Schiebebügelwagen, Kommissionierwagen, Etagenwagen, 7830206349, 30206349
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,68*
€ 231,41*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,67*
€ 233,90*
21 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 201,37*
€ 236,79*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,07*
€ 246,36*
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 232,50*
€ 271,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,41*
€ 275,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,41*
€ 271,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,65*
€ 261,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,01*
€ 252,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,68*
€ 232,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,39*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,70*
Zubehör
Cordes
RSA-125.016
ab € 51,24*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 89,20*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,76*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,93*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,26*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,93*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.