Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerbühne Grundfeld A B4000xT4000xH2500mm Tragk.400kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lagerbühne Grundfeld A B4000xT4000xH2500mm Tragk.400kg
Lagerbühne Grundfeld A B4000xT4000xH2500mm Tragk.400kg
Artikel-Nr.:
     6C8MS-677652
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     BA01002200
EAN/GTIN:
     4053569850780
Suchbegriffe:
Bühnen-Modulsystem
Kommissionsbühne
Lagerbühne
Lagerungsbühne
Lagerbühne Grundfeld A

Einsatz
Lagerbühnen finden dort ihren Einsatz, wo Räume bzw. Hallen für eine ideale Einlagerung in der Höhe sowie in der Breite ausgenutzt werden sollen.
Eine sichere, robuste und zuverlässige Lösung für eine Vielzahl an Konfigurationen und eine Vergrößerung und Optimierung von Lagerfläche. Diese robuste, selbsttragende Konstruktion wird zu 100 % vorgefertigt und ist einfach zu montieren.
Ausführung
Konstruktion: aus Stahl.
Stützen: aus Quadratrohr (nach statischen Anforderungen) pulverbeschichtet.
Haupt- und Nebenträger: aus verzinkten C-Profilen (gem. statischen Anforderungen).
Böden: Spanplatte 38 mm, Nut und Feder, Unterseite weiß beschichtet (Qualität P6), Oberseite natur.
Farbe: Stützen, Treppe, Geländer pulverbeschichtet in RAL 7024 graphitgrau.
• Geprüfte Sicherheit
CE-Zertifizierung gemäß EU-Verordnung 305/2011 und gemäß den auf europäischer Ebene harmonisierten technischen Normen EN 1090-1 und EN 1090-2.
Ausführungsklasse: EXC 2.
NF EN ISO: entspricht den europäischen Normen.


Info: Zubehör kann nicht nachträglich montiert werden, bitte gleich mitbestellen!


• Lieferumfang: 4 Stützen, 4 Hauptträger, diverse Nebenträger
Weitere Suchbegriffe: Modulbaubühnen, Stahlbaubühne, bühnen-modulsystem grundfeld, bühnen modulsystem, Bühne, 7830102646, 30102646
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.696,65*
€ 2.992,59*
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.710,66*
€ 2.992,60*
Lager 6C8MS
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.795,71*
€ 3.076,26*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.824,92*
€ 3.105,04*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.934,35*
€ 3.345,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.076,26*
€ 3.660,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.032,43*
€ 3.608,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.899,24*
€ 3.450,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.831,68*
€ 3.369,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.795,71*
€ 3.326,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.