Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Wasserwaage LM Big REDM 3 60cm pulverbeschichtet Sola


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet-Wasserwaage LM Big REDM 3 60cm pulverbeschichtet Sola
Magnet-Wasserwaage LM Big REDM 3 60cm pulverbeschichtet Sola
Magnet-Wasserwaage LM Big REDM 3 60cm pulverbeschichtet Sola
Magnet-Wasserwaage LM Big REDM 3 60cm pulverbeschichtet Sola
Magnet-Wasserwaage LM Big REDM 3 60cm pulverbeschichtet Sola
Magnet-Wasserwaage LM Big REDM 3 60cm pulverbeschichtet Sola
Magnet-Wasserwaage LM Big REDM 3 60cm pulverbeschichtet Sola
Magnet-Wasserwaage LM Big REDM 3 60cm pulverbeschichtet Sola
Magnet-Wasserwaage LM Big REDM 3 60cm pulverbeschichtet Sola
Magnet-Wasserwaage LM Big REDM 3 60cm pulverbeschichtet Sola
Artikel-Nr.:
     6C8MS-681169
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     1812801
EAN/GTIN:
     9002719031833
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasserwaage REDM 3

Ausführung: Leichtmetall-Rechteckprofil, mit stoßdämpfenden Endkappen. Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+60 %). Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch Leuchtbelag. Mit Starkem Neodym-Magnet. Die seitliche Einbaumethode der Magnete ins Profil schafft eine durchgehend plane Messfläche für präzise und saubere Messergebnisse. Messgenauigkeit in Normallage: 0,3 mm/m, Messgenauigkeit in Umschlagposition: 0,5 mm/m.

Anwendung: Für horizontale und vertikale Messungen in Normal- und Umschlagposition geeignet.
Weitere Informationen:
Typ:
REDM 60
Länge:
60 cm
Breite:
27 mm
Höhe:
59 mm
Profilgewicht:
890 g/m
Markenname:
SOLA
Herstellername:
SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1812801
Ursprungsland:
Oesterreich
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
€ 5,90*
ab € 50,75*
€ 63,85*
2 Tage
11
€ 7,90*
ab € 50,54*
€ 63,86*
Lager 6C8MS
11
Frei Haus
ab € 49,65*
€ 66,57*
5 Tage
11
€ 4,30*
ab € 52,68*
€ 67,03*
4 Tage
9
€ 4,79*
ab € 60,21*
€ 74,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1820301
ab € 22,57*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,66*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,42*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01120501
ab € 28,89*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,55*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01412501
ab € 11,21*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1214801
ab € 35,81*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01160501
ab € 19,37*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1010101
ab € 15,03*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01370301
ab € 13,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.