| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-681321 Herst.-Nr.: 4317784632553 EAN/GTIN: 4317784632553 |
| |
|
| | |
| Ringmaulschlüssel, gerade
Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit griffigem, ovalem Schaft. Nicht genormte Größe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ring-maulschlüssel verchromt 5,5mm, knarrenringmaulschlüssel 5.5mm, ratschenmaulschlüssel, Schraubenschlüssel, 3057200005, 57200005 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,71* | € 1,02* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,72* | € 1,12* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,74* | € 1,16* | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 0,79* | € 1,73* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 1,98* | € 2,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 34,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|