| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-681956 Herst.-Nr.: PB 310.5 EAN/GTIN: 7610733004249 |
| |
|
| | |
| Holzstiel für Schonhammer Ausführung: Aus Hickoryholz. Lieferung mit Keil und Spannstift. Weitere Informationen: | | für Kopf-Ø: | 40 mm | Gesamtlänge: | 315 mm | Markenname: | PB Swiss Tools | Herstellername: | PB Swiss Tools AG | Herstellerartikelnummer: | PB 310.5 | Ursprungsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,37* | € 13,42* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,60* | € 15,02* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,61* | € 15,02* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,60* | € 15,02* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,76* | € 15,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 134,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|