Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LÜDECKE WaterProfi Stecknippel Serie WPN DN9, Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LÜDECKE WaterProfi Stecknippel Serie WPN DN9, Adapter
LÜDECKE WaterProfi Stecknippel Serie WPN DN9, Adapter
LÜDECKE WaterProfi Stecknippel Serie WPN DN9, Adapter
Artikel-Nr.:
     6C8MS-701316
Hersteller:
     Lüdecke
Herst.-Nr.:
     WPNA
EAN/GTIN:
     4064564402829
Suchbegriffe:
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Tülle Druckluft
stecknippel druckluft
WaterProfi System-Adapter

• Kompatibel zu marktüblichen Steckprofiltypen DN 9 (Gardena®-Systeme)
• Hohes Druckspektrum, dicht und langlebig, kompakte Baugröße
• Hohe Durchflusswerte aufgrund eines größtmöglichen Durchgangs
• Für Wasserleitungen in Industrie, Handwerk, Landwirtschaft, Gartenbau oder Haushalt
• Material: MS 58 vernickelt
• Material Dichtung: HNBR
• Maximaler Betriebsdruck: PN 16 bar
• Temperaturbeständigkeit: +95 °C

Weitere Informationen:
Anschluss:
DN 9–DN 9
Länge:
52 mm
Breite:
24 mm
Gewicht:
70 g
Marke:
LÜDECKE
Herstellername:
LÜDECKE GmbH
Herstellerartikelnummer:
WPNA
Weitere Suchbegriffe: 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 3,22*
€ 4,72*
5 Tage
8
€ 4,30*
ab € 3,28*
€ 4,92*
2 Tage
8
€ 7,90*
ab € 3,58*
€ 5,18*
15 Tage
8
€ 6,99*
ab € 3,63*
€ 5,25*
Lager 6C8MS
8
Frei Haus
ab € 3,41*
€ 11,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 75 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.