| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-702581 Herst.-Nr.: 33342-AA EAN/GTIN: 5412386070839 |
| | |
|
| | |
| Industrie-Reinigungs- und Desinfektionsmittel MULTI-SURFACE CITRO COVKLEEN • Multifunktionsprodukt 2-in-1: Reinigung und Desinfektion • Bakterizid gemäß EN 1276 • Fungizid gemäß EN 1650 • Antiviral gemäß EN 14476 (Sofortwirkung) • Oberflächen sind nach der Anwendung sauber, trocken und rückstandsfrei • Trocknet schnell ab • Muss nicht mit Wasser nachgespült oder mit einem Tuch abgewischt werden • Spraydose mit nicht entzündbarem CO2-Treibgas, dadurch 95% Wirkstoffgehalt • Angenehmer Citrusduft • IPA entspricht den Anforderungen gemäß europäischem Arzneibuch ASTM D770 und DIN 53245 • Alkoholgehalt: > 80 % • Reinheit Isopropyl-Alkohol (IPA): > 99,9 % Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H315: Verursacht Hautreizungen Weitere Informationen: | | Gebinde: | Sprühdose | Marke: | CRC® | Herstellername: | CRC Industries Deutschland Gmb | Herstellerartikelnummer: | 33342-AA | Inhalt: | 0,5 l |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspray, Sprühdesinfektion, Hand-Desinfektion, Handdesinfektion, Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, Hand Desinfektionstücher, Handdesinfektion Tücher, Handdesinfektionstücher, Haut Desinfektionstücher, Hautdesinfektion Tücher, Hautdesinfektionstücher, Hände Desinfektionstücher, Händedesinfektion Tücher, Händedesinfektionstücher, Industriegerätereiniger, Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Schreibtisch-Reiniger, Schreibtischreiniger, Tastatur-Reiniger, Tastaturreiniger, Telefon-Reiniger, Telefonreiniger, handdesinfektionsmittel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 7,82* | € 10,13* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,06* | € 11,81* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 8,44* | € 13,11* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 9,93* | € 13,15* | | | | Lager 6C8MS | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 9,70* | € 13,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 159,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|