Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-703352 Herst.-Nr.: 7100101624 EAN/GTIN: 4054596233782 |
| |
|
| | |
| 3M™-VHB™ Klebeband GPH110GF • Aus Universal-Acrylatklebstoff um einen anpassungsfähigen Schaumstoffkern • Widersteht hohen und niedrigen Temperaturen • Zur schnellen und einfachen Herstellung einer starken und haltbaren dauerhaften Verbindung • Viskoelastische Eigenschaften sorgen für flexible Verwendungsmöglichkeiten anstelle von Nieten, Schweißverbindungen und Schrauben • Für verschiedenste Materialien mit mittlerer bis hoher Oberflächenenergie • Dicke: 1,1 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 19 mm | Länge: | 3 m | Farbe: | grau | Marke: | 3M™ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, schaumstoffband 3m, schaumstoffband, doppelklebeband scotch, doppelseitiges-Klebeband, Klebeband |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 48 | | € 6,99* | ab € 12,28* | € 15,24* | | | | | 10 Tage | | | 48 | | Frei Haus | ab € 10,96* | € 15,54* | | | | Lager 6C8MS | | | | 48 | | Frei Haus | ab € 13,14* | € 16,15* | | | | | | | | | 48 | | € 4,90* | ab € 13,14* | € 16,38* | | | | | 28 Tage | | | 48 | | Frei Haus | ab € 13,72* | € 16,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 3 Meter (ab € 4,38* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück | Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 775,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|