Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON® Contact VA 8312 30 g Pen-System


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WEICON® Contact VA 8312 30 g Pen-System
WEICON® Contact VA 8312 30 g Pen-System
WEICON® Contact VA 8312 30 g Pen-System
WEICON® Contact VA 8312 30 g Pen-System
WEICON® Contact VA 8312 30 g Pen-System
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-703905
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     12200030
EAN/GTIN:
     4024596019556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Weicon® Contact VA 8312 Cyanacrylat-Klebstoff

• Für die Verklebung von verschiedenen Gummimaterialien, wie Vollgummi oder Moosgummi, Kunststoffen und von EPDMElastomeren
• Niedrigviskos
• Sehr schnelle Aushärtung
• ISEGA-zertifiziert

Hinweis: In ungeöffneten Zustand bei Raumtemperatur (+18°C bis +25°C) sowie trockener und möglichst dunkler Lagerung mindestens 9 Monate haltbar,
während sich bei Temperaturen um ca. +5°C die Lagerfähigkeit auf 12 Monate verlängern lässt



Signalwort: Achtung

Gefahrenhinweise:
H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H335: Kann die Atemwege reizen
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,03 kg
Marke:
WEICON®

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,50*
ab € 9,46*
€ 11,07*
3 Tage
29
1
€ 5,99*
ab € 8,51*
€ 11,17*
1 Tag
44
1
€ 5,45*
ab € 8,62*
€ 11,22*
1 Tag
44
8
Frei Haus
ab € 8,66*
€ 11,63*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 13,69*
€ 15,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 400 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
1 Stück enthält 30 Gramm (ab € 0,45634* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 312,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.