Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-707133 Herst.-Nr.: 72990 EAN/GTIN: 4003318729904 |
| |
|
| | |
| Faltschloss BORDO™ 6100 • 2-Komponenten-Ummantelung zum Schutz vor Lackschäden • Stäbe und Gehäuse aus speziell gehärtetem Stahl • Verbindung der Stäbe durch Spezialniete • 2-Komponenten-Zahlenwalzen gewährleisten dauerhafte Lesbarkeit der Ziffern • Zahlencode individuell einstellbar • Schwarz Weitere Informationen: | | Länge: | 90 cm | Stäbe: | 5 mm | Herstellerartikelnummer: | 72990 | Herstellername: | ABUS August Bremicker Söhne KG | Markenname: | ABUS | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 75,24* | € 97,84* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 78,26* | € 98,49* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 76,90* | € 101,44* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 82,70* | € 103,67* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 83,56* | € 107,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|