Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORRES Absaug-/Förderschlauch AIRDUC® PUR 350 AS 60mm 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NORRES Absaug-/Förderschlauch AIRDUC® PUR 350 AS 60mm 10m
NORRES Absaug-/Förderschlauch AIRDUC® PUR 350 AS 60mm 10m
NORRES Absaug-/Förderschlauch AIRDUC® PUR 350 AS 60mm 10m
NORRES Absaug-/Förderschlauch AIRDUC® PUR 350 AS 60mm 10m
NORRES Absaug-/Förderschlauch AIRDUC® PUR 350 AS 60mm 10m
NORRES Absaug-/Förderschlauch AIRDUC® PUR 350 AS 60mm 10m
NORRES Absaug-/Förderschlauch AIRDUC® PUR 350 AS 60mm 10m
NORRES Absaug-/Förderschlauch AIRDUC® PUR 350 AS 60mm 10m
NORRES Absaug-/Förderschlauch AIRDUC® PUR 350 AS 60mm 10m
NORRES Absaug-/Förderschlauch AIRDUC® PUR 350 AS 60mm 10m
NORRES Absaug-/Förderschlauch AIRDUC® PUR 350 AS 60mm 10m
NORRES Absaug-/Förderschlauch AIRDUC® PUR 350 AS 60mm 10m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-708147
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     35000601002-10
EAN/GTIN:
     4049645389176
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Förderschlauch
Mikrobenbeständiger Schlauch
Absaug-/Förderschlauch AIRDUC® PUR 350 AS, antistatisch

• Mittelschwere Ausführung
• Hoch abriebfest
• Mikrobenfest
• Sehr gute Kälteflexibilität
• Gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
• Flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
• Leiterplatten-Bohrmaschine (PCB)
• Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank
• Kühlluft: UV-Trockner, IR-/Infrarot-Trockner
• Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
• Chemieindustrie: Dämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
• Explosionsgefährdeter Bereich
• Textilindustrie, Faserabsaugung: Spinnmaschine, Strickmaschine, Webmaschine
• Tierstall: Belüftung
• Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
• Verdichter/Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
• Oberflächenbearbeitung: Kugel-/Sandstrahlmittel-Rückführung z. B. an Strahlkabine, Schiffswerft, Stripper, Bodenfräse, Schleifmaschine
• Kommunalfahrzeug: Rasenmäher, Böschungsmäher, Laubsauger/Laubsammler, Kehrmaschine
• Scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsmaschine
• Heizschlauch: Außenschlauch als Schutzschlauch
• Gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG) zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase) und zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
• Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1+UL94-V2
• Erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
• Gemäß DIN 26057 Typ 2
• RoHS-konform
• Werkstoff: AIRDUC®-Profilschlauch
• Verstärkung: in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht
• Wandung: permanent-antistatisches Premium Ester-Polyurethan (Pre-PUR®) < 109 Ω
• Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125 °C

Weitere Informationen:
Innen-Ø:
60 mm
Außen-Ø:
67 mm
Vakuum:
0,315 bar
Betriebsdruck:
1,050 bar
Biegeradius:
44 mm
Gewicht:
0,48 kg/m
Schlauchlänge:
10 m
Marke:
NORRES
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 10,826*
€ 13,426*
7 Tage
220
10
pro Meter
€ 5,99*
ab € 13,57*
€ 16,53*
2 Tage
220
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 14,30*
€ 17,02*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 14,134*
€ 17,214*
Lager 6C8MS
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 117,08*
€ 144,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,19*
€ 171,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,64*
€ 166,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 138,24*
€ 164,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,96*
€ 153,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 128,32*
€ 152,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,82*
€ 148,54
pro Stück
ab 12 Stück
€ 124,19*
€ 147,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 122,49*
€ 145,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 117,08*
€ 139,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.