Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nova S - Stufen-Stehleiter 4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     6C8MS-710306
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42454
EAN/GTIN:
     4003866424542
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Nova S - Stufen-Stehleiter 4 Stufen

Der Klassiker für sicheren Stand und bequemes Arbeiten mit praktischer Ablageschale und hochstabiler, patentierter Stufen-Holm-Verbindung.

  • Stufen mit 80 mm tiefen Auftrittsflächen.
  • Großflächige Standplattform mit rutschsicherer Riffelung.
  • Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
  • Patentierte Stufenkonstruktion: robust, stabil, dauerhaft, gebördelte Stufen-Holm-Verbindung.
  • Optimale Stabilität der Plattform durch Alu-Strangpressprofil.
  • Zwei Brückenheber aus Strangpressprofil.
  • Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe.
  • Geschlossenes Stufenprofil und integriertes Führungsrohr.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
2,85 m
Belastung:
150 kg
Gewicht:
5,8 kg
Grundfläche:
0,84 x 0,44 m
Holmhöhe Steig-/Stützteil:
48 / 48 mm
Leiterlänge:
1,57 m
Länge als Arbeitsbühne:
250 mm
Plattformbreite:
250 mm
Plattformhöhe:
0,83 m
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
216 mm
Stufenanzahl einschl. Plattform:
4
Stufentiefe:
80 mm
senkrechte Leiterhöhe:
1,43 m
untere, äußere Breite:
0,44 m
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 108,80*
€ 135,59*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,84*
€ 135,59*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 111,40*
€ 138,71*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,79*
€ 143,49*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,65*
€ 146,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,59*
€ 161,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,85*
€ 153,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 127,56*
€ 151,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,01*
€ 142,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 118,81*
€ 141,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,83*
€ 137,84
pro Stück
ab 16 Stück
€ 115,25*
€ 137,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,84*
€ 124,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.