Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 1/4" DIN 3126 C6,3 3,0x0,5x25mm zähh. Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit 1/4" DIN 3126 C6,3 3,0x0,5x25mm zähh. Wera
Bit 1/4" DIN 3126 C6,3 3,0x0,5x25mm zähh. Wera
Artikel-Nr.:
     6C8MS-710785
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5056200001
EAN/GTIN:
     4013288040831
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schlitz Torsions-Bit
Bit für Schlitzschrauben 1/4" DIN 3126 C 6,3, zähhart, Wera

Zähhart.

Weitere Informationen:
Klingenbreite:
3 mm
Klingenstärke:
0,5 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5056200001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Torsions-Bit (Schlitz), Torsions-Bit Schlitz, Schraubendreherklinge, Schraubendreherklingen, wera bit schlitz, bit schlitz, 642A0003, Bit 1/4 DIN3126 C6,3 3,0x0,5x25mm zähh. Wera
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
235
10
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 0,60*
5 Tage
200
1
€ 4,79*
ab € 0,45*
€ 0,65*
2 Tage
235
1
€ 7,90*
ab € 0,48*
€ 0,70*
5 Tage
244
1
€ 4,30*
ab € 0,47*
€ 0,70*
Lager 6C8MS
235
20
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 1,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 20,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056007001
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.