Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle 400kg 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle 400kg 200mm
Bockrolle 400kg 200mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-711508
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L410.B90.202
EAN/GTIN:
     4021885076016
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Schwerlastrolle, Bockrolle, Radkörper: Aluminium

Gehäuse: Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: Guss-Polyurethan, 95 ± 3 Shore A
Radkörper: Aluminium
Lager: Kugellager
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
L410.B90.202
a:
200 mm
c:
50 mm
e:
235 mm
g:
138 x 110 mm
h:
105 x 80 mm
k:
11 mm
f:
400 kg
Herstellerartikelnummer:
L410.B90.202
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen polyurethan bockrolle, schwerlastrolle, schwerlastrolle 200mm, 30223103, Bockrollen, Lenkrollen, Polyurethanräder, Räder, Rollen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 6,90*
ab € 32,56*
€ 42,46*
2 Tage
5
€ 7,90*
ab € 32,81*
€ 42,84*
Lager 6C8MS
5
Frei Haus
ab € 31,43*
€ 45,96*
10 Tage
5
€ 4,30*
ab € 34,09*
€ 45,99*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,55*
€ 47,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LB510.B90.100
ab € 16,58*
Ähnlich
BS Rollen
LB510.B90.125
ab € 20,08*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.160
ab € 25,78*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.080
ab € 12,54*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.200
ab € 38,06*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.250
ab € 61,93*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.100
ab € 16,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.