Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbroller-Bügel 25cm 8 mm-Draht Nölle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbroller-Bügel 25cm 8 mm-Draht Nölle
Farbroller-Bügel 25cm 8 mm-Draht Nölle
Artikel-Nr.:
     6C8MS-713941
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     701603
EAN/GTIN:
     4250560501103
Suchbegriffe:
Farbrolle
Farbroller
Fassadenroller
Maler Rolle
Steckbügel für Farbwalzen

Ausführung: Ergonomischer Griff, verzinkter 8-mm-Draht. Zum Aufstecken auf Teleskopstangen geeignet.

Weitere Informationen:
für Rollenbreite:
25 mm
Gesamtlänge:
29 cm
Markenname:
Nölle PROFI BRUSH
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Herstellerartikelnummer:
701603
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Malerrolle, Malerroller, Farbrollerbügel, Steckbügel, Walzenbügel, farbrollerbügel 8mm, farbrolle, 74380025, Bügel, QR4029312
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
261
1
€ 7,90*
ab € 1,03*
€ 1,54*
3 Tage
75
1
€ 5,99*
ab € 1,08*
€ 1,61*
2 Tage
257
1
€ 6,90*
ab € 1,12*
€ 1,66*
4 Tage
101
1
€ 8,90*
ab € 1,12*
€ 1,66*
Lager 6C8MS
257
20
Frei Haus
ab € 1,21*
€ 1,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 33,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nölle Profi Brush
701503
ab € 0,93*
Ähnlich
k.A.
705753
ab € 0,58*
Ähnlich
k.A.
705503
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.