Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trassen-Warnband 250 mtr Achtung-Kabel


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Trassen-Warnband 250 mtr Achtung-Kabel
Trassen-Warnband 250 mtr Achtung-Kabel
Artikel-Nr.:
     6C8MS-716732
Hersteller:
     Kelmaplast
Herst.-Nr.:
     4022153110289
EAN/GTIN:
     4022153110289
Suchbegriffe:
Trassenwarnband
trassenwarnband 40 mm
trassenwarnband
Trassenwarnband

• Verbundfolie PE nach FTZ-Norm 548464 TV 1
• Alterungs- und kältebeständig
• Farbecht
• Dauerhaft lesbar
• Mit glasklarer Folienbeschichtung über dem Druck
• Bandbreite: 40 mm
• Standardfarbe: gelb
• Rollenlänge: 250 m

Abb. ähnlich
Weitere Informationen:
Bandlänge:
250 m
Bandbreite:
40 mm
Aufdrucktext:
Achtung Kabel
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: 4022153110289, Trassen-Warnband, Trassenwarnbänder, Warnband, Warnbänder
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
53
1
€ 5,99*
ab € 6,84*
€ 9,57*
1 Tag
87
1
€ 6,95*
ab € 6,92*
€ 9,61*
1 Tag
87
8
Frei Haus
ab € 6,96*
€ 9,64*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,37*
€ 10,10*
Lager 6C8MS
161
10
Frei Haus
ab € 10,55*
€ 13,83*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 13,83*
€ 16,46
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,07*
€ 15,55
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 12,93*
€ 15,39
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 12,74*
€ 15,16
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 12,40*
€ 14,76
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,55*
€ 12,55
pro Rolle
1 Rolle enthält 250 Meter (ab € 0,0422* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 138,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
multicoll Werth
15 015 040 250 04 0011
ab € 6,84*
Ähnlich
multicoll Werth
15 015 040 250 01 0005
ab € 6,93*
Ähnlich
multicoll Werth
15 015 040 250 01 0003
ab € 6,86*
Ähnlich
multicoll Werth
16 035 150 250 01 1436
ab € 38,08*
Ähnlich
multicoll Werth
15 015 040 250 02 0007
ab € 6,80*
Ähnlich
Kelmaplast
1001500400250010100227200
ab € 13,85*
Ähnlich
Kelmaplast
1001500400250010100100600
ab € 13,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.