Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trassen-Warnband 250mtr. Achtung-Abwasserleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trassen-Warnband 250mtr. Achtung-Abwasserleitung
Trassen-Warnband 250mtr. Achtung-Abwasserleitung
Artikel-Nr.:
     6C8MS-716733
Hersteller:
     Kelmaplast
Herst.-Nr.:
     4022153110661
EAN/GTIN:
     4022153110661
Suchbegriffe:
Trassenwarnband
trassenwarnband 40 mm
trassenwarnband
Trassenwarnband

• Verbundfolie PE nach FTZ-Norm 548464 TV 1
• Alterungs- und kältebeständig
• Farbecht
• Dauerhaft lesbar
• Mit glasklarer Folienbeschichtung über dem Druck
• Bandbreite: 40 mm
• Standardfarbe: gelb
• Rollenlänge: 250 m

Abb. ähnlich
Weitere Informationen:
Bandlänge:
250 m
Bandbreite:
40 mm
Aufdrucktext:
Achtung Abwasserleitung
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: 4022153110661, Trassen-Warnband, Trassenwarnbänder, Warnband, Warnbänder
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
73
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 6,84*
€ 9,58*
1 Tag
98
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,99*
€ 9,62*
1 Tag
98
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,99*
€ 9,68*
1 Tag
69
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 7,35*
€ 10,08*
Lager 6C8MS
22
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,51*
€ 13,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
1 Stück enthält 250 Meter (ab € 0,04204* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 138,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
multicoll Werth
15 015 040 250 01 0005
ab € 6,93*
Ähnlich
multicoll Werth
15 015 040 250 01 0001
ab € 6,82*
Ähnlich
multicoll Werth
15 015 040 250 01 0003
ab € 6,86*
Ähnlich
multicoll Werth
16 035 150 250 01 1436
ab € 38,08*
Ähnlich
multicoll Werth
15 015 040 250 02 0007
ab € 6,80*
Ähnlich
Kelmaplast
1001500400250010100227200
ab € 13,85*
Ähnlich
Kelmaplast
1001500400250010100100600
ab € 13,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.