Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlüftungswalze 250mm 30 mm Stachel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entlüftungswalze 250mm 30 mm Stachel
Entlüftungswalze 250mm 30 mm Stachel
Artikel-Nr.:
     6C8MS-716895
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016092710150
Suchbegriffe:
Betonentlüfterrolle
Entlüftungsrolle
Entlüftungsroller
Entlüftungswalze

Werkzeuge



• Zur Entfernung von Blasen nach dem Einbau von Estrich oder ähnlichem Material geeignet
• Mit Spritzschutz

Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Stachellänge:
31 mm
Gewicht:
1,018 kg
Ursprungsland:
VR China
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: 4016092710150, Entlüftungswalze
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 17,56*
€ 25,26*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 18,12*
€ 25,28*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 18,74*
€ 26,14*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,96*
€ 26,45*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 19,24*
€ 32,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 13,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.