Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bes.-Stuhl ISO K.leder schw./schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bes.-Stuhl ISO K.leder schw./schw.
Bes.-Stuhl ISO K.leder schw./schw.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-717204
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163226031
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
;Besucherstuhl ISO schwarz

• Polster-Stapelstuhl mit Vierfußgestell
• Ergonomisch geformte Rückenlehne
• Bezug für Sitz- und Rückenlehne aus 100 % Polyacryl, bzw. Kunstleder

Einsatzbereich:
• Im Empfang
• Bei Besprechungen
• In Kantinen
• Auf Messen
• Bei Veranstaltungen

Lieferung: Karton mit 4 Stück.


Abb. zeigt Besucherstuhl ISO mit Bezug in anthrazit (Beispielbild).
Weitere Informationen:
Farbe Bezug:
schwarz
Material Bezug:
Kunstleder
Farbe Gestell:
schwarz
Sitzhöhe:
470 mm
Sitzbreite:
475 mm
Sitztiefe:
415 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Polen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
24
4
Frei Haus
ab € 43,52*
€ 56,30*
4
€ 4,80*
ab € 47,56*
€ 60,67*
32 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 51,91*
€ 66,21*
18 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 49,50*
€ 66,28*
Lager 6C8MS
24
4
Frei Haus
ab € 53,59*
€ 69,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 16 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 277,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.