Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahl-Schraubzwinge 200x100mm Bessey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ganzstahl-Schraubzwinge 200x100mm Bessey
Ganzstahl-Schraubzwinge 200x100mm Bessey
Artikel-Nr.:
     6C8MS-718440
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GZ20
EAN/GTIN:
     4008158033914
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Ganzstahl-Schraubzwinge GZ

• 20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil
• Höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel
• Spannkraft bis zu 6000 N
• Ergonomisch geformter Holzgriff
• Werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung)
• Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen

Weitere Informationen:
Spannweite:
200 mm
Ausladung:
100 mm
Gleitschiene:
22 x 8,5 mm
Markenname:
BESSEY
Herstellername:
BESSEY Tool GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
GZ20
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, 4008158033914, Bessey, Ganzstahl, Ganzstahl-Schraubzwinge, Ganzstahl-Zwinge, QR4029062, Schraubzwingen, Zwinge, Zwingen
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 20,44*
€ 26,02*
7 Tage
39
1
€ 4,95*
ab € 21,68*
€ 26,24*
1 Tag
43
1
€ 7,90*
ab € 22,16*
€ 26,85*
1 Tag
39
1
€ 6,90*
ab € 22,70*
€ 27,44*
Lager 6C8MS
39
1
Frei Haus
ab € 24,80*
€ 34,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
SKS10/20
ab € 4,82*
Zubehör
BESSEY Tool
SKS20/40
ab € 4,97*
Zubehör
BESSEY Tool
3101183
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.