Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeissel DIN 6453 300mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeissel DIN 6453 300mm FORTIS
Flachmeissel DIN 6453 300mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-718666
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784791786
EAN/GTIN:
     4317784791786
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeißel
Flachmeißel für Metallbearbeitung

• Schaft flachoval
• Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl
• Schlagkopf vergütet
• Schaft und Schneide gehärtet, angelassen und lackiert
• DIN 6453
• Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern wird durch die Vergütung fast ausgeschlossen

Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
26 mm
Schaftstärke:
23 x 13 mm
Länge:
300 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784791786
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4317784791786, Flachmeissel, Flachmeißel, Meissel, Meißel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
60
20
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 5,60*
4 Tage
60
1
€ 6,90*
ab € 4,45*
€ 6,49*
4 Tage
51
1
€ 4,79*
ab € 4,49*
€ 6,52*
9 Tage
60
1
€ 4,95*
ab € 4,52*
€ 6,55*
1
€ 5,90*
ab € 4,43*
€ 7,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 112,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.