Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeissel DIN6453 300mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeissel DIN6453 300mm FORTIS
Flachmeissel DIN6453 300mm FORTIS
Flachmeissel DIN6453 300mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784791786
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784791786
EAN/GTIN:
     4317784791786
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeißel
Flachmeißel für Metallbearbeitung

• Schaft flachoval • Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl • Schaft und Schneide gehärtet und angelassen • Schlagkopf vergütet • Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern werden durch die Vergütung fast ausgeschlossen • DIN 6453

Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Schneidenbreite:
26 mm
Stahlstärke:
23 x 13 mm
udf_EDE_Katalog:
29336498
Herstellerartikelnummer:
4317784791786
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Schaftstärke:
23 x 13 mm
Weitere Suchbegriffe: Meißel, Flachmeißel, Flachmeissel, Meissel, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
33
20
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 5,62*
5 Tage
33
1
€ 6,90*
ab € 4,47*
€ 6,52*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,49*
€ 6,55*
10 Tage
43
1
€ 4,95*
ab € 4,50*
€ 6,57*
1
€ 9,80*
ab € 5,21*
€ 7,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.