| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-718712 Herst.-Nr.: 211882418610 EAN/GTIN: 9002793872667 |
| |
|
| | |
| Fliesenschneidmaschine Profifix • Mehrschichtverleimtes Holz, lackiert • Extrabreites Brett • Eingefräster Tragegriff • Robuste Metallführungsschiene, höhenverstellbar • Führungsschine mit rutschfestem Gummibelag auf der Unterseite • Federarretierung zur Fixierung der Führungsschiene • Schneidrad versenkbar • Verstellbarer, extralanger Anschlag • Diagonalanschlagwinkel verstellbar auf 45°- und 90° • 4 rutschfeste Gummifüße Lieferung: Mit TiN-beschichtem HM-Schneidrad 20 x 3 mm, Bohrungs-Ø 5 mm. Weitere Informationen: | | Schnittlänge: | 1000 mm | Markenname: | STUBAI | Herstellername: | Stubai ZMV GmbH | Herstellerartikelnummer: | 211882418610 | Ursprungsland: | Oesterreich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 305,77* | € 348,75* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 294,65* | € 348,76* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 309,19* | € 352,29* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 310,23* | € 354,57* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 306,24* | € 365,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|