Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massivkeil Alu 1050g Ochsenkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Massivkeil Alu 1050g Ochsenkopf
Massivkeil Alu 1050g Ochsenkopf
Artikel-Nr.:
     6C8MS-719326
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1591142
EAN/GTIN:
     4010905042858
Suchbegriffe:
Fällkeil
Holzspaltkeil
Scheitkeil
Spaltkeil
Alu-Massivkeil OX 42

• Geschmiedet
• Aluminium
• Zum Fällen und Spalten geeignet.

Weitere Informationen:
Hubhöhe:
40 mm
Länge:
260 mm
Breite:
60 mm
Markenname:
OCHSENKOPF
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1591142
Ursprungsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: holzspaltkeil, 4010905042858, Alu, Aluminium, Aluminium-Massivkeil, Gartenwerkzeug, Keil, Keile, Massivkeil, Massivkeile, Ochsenkopf, QR4026262
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2427
10
Frei Haus
ab € 33,57*
€ 39,23*
4 Tage
2427
10
Frei Haus
ab € 33,59*
€ 40,13*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 31,33*
€ 41,37*
34 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 35,35*
€ 42,17*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 33,03*
€ 48,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
OX 127-0000
ab € 13,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.