Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laubsägebl.Elfe Multiz. Nr.580736 Größe 7


Menge:  Dutzend  
Produktinformationen
Laubsägebl.Elfe Multiz. Nr.580736 Größe 7
Laubsägebl.Elfe Multiz. Nr.580736 Größe 7
Artikel-Nr.:
     6C8MS-721141
Herst.-Nr.:
     580736
EAN/GTIN:
     4010124580773
Suchbegriffe:
Laubsägeblatt
laubsägeblatt 13cm
laubsägeblatt
laubsägeblatt größe 7
Laubsägeblatt ELFE® Multi-Zahn

• Speziell für Dekupier- und Feinschnittmaschinen
• Neuartige Anordnung der Zähne: entgegengesetzte Zahnpaare, kann in beide Richtungen in die Maschine eingespannt werden
• Sägt sauber, glatt und gratfrei in beide Richtungen durch guten Freischnitt
• Hohe Standzeit
• Geeignet für Multiplex, Birke, Modellbausperrholz, Balsa, Plexiglas und Kunststoff
• Runder Rücken, gehärtet, schwarz

Lieferung: In Tüte à 12 Sägeblätter.

Weitere Informationen:
Modell:
7
Blattlänge:
130 mm
Zähne pro Zoll:
11 Zahnpaare
Markenname:
Josef Haunstetter
Herstellername:
Josef Haunstetter Sägenfabrik KG
Herstellerartikelnummer:
580736
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4010124580773, Sägeblatt, Sägeblätter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 2,20*
€ 3,38*
1
€ 9,80*
ab € 2,20*
€ 3,38*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,39*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,27*
€ 3,48*
3 Tage
15
1
€ 6,90*
ab € 2,28*
€ 3,49*
Menge:  Dutzend  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Dutzend
€ 3,39*
€ 4,03
pro Dutzend
ab 40 Dutzend
€ 3,37*
€ 4,01
pro Dutzend
ab 50 Dutzend
€ 3,18*
€ 3,78
pro Dutzend
ab 60 Dutzend
€ 3,10*
€ 3,69
pro Dutzend
ab 80 Dutzend
€ 3,03*
€ 3,61
pro Dutzend
ab 100 Dutzend
€ 2,95*
€ 3,51
pro Dutzend
ab 7500 Dutzend
€ 2,38*
€ 2,83
pro Dutzend
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Dutzend
Mindestbestellmenge: 20 Dutzend ( entspricht € 67,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.