Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panzerschl. 4B-Mundstück 500mm 12665-810 Pressol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panzerschl. 4B-Mundstück 500mm 12665-810 Pressol
Panzerschl. 4B-Mundstück 500mm 12665-810 Pressol
Artikel-Nr.:
     6C8MS-722996
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     12665 810
EAN/GTIN:
     4103810420313
Suchbegriffe:
Fettleitung
Fettpressenzubehör
Armaturenanschlussschlauch
Flex-Anschlussschlauch
Panzerschlauch für Fettpresse

• Anschlussgewinde M10 x 1a
• DIN 1283
• Berstdruck 900 bar
• Zubehör für Fettpresse

Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit Hydraulikmundstück
Schlauch-Ø:
11 mm
Länge:
500 mm
Markenname:
PRESSOL
Herstellername:
PRESSOL Schmiergeräte GmbH
Herstellerartikelnummer:
12665 810
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
2
€ 4,90*
ab € 9,05*
€ 11,77*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,26*
€ 11,93*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,69*
€ 12,21*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,99*
€ 12,72*
1
€ 5,90*
ab € 9,35*
€ 12,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 122,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pressol
12 655 810
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.