Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panzerschl. 4B-Mundstück 500mm 12665-810 Pressol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panzerschl. 4B-Mundstück 500mm 12665-810 Pressol
Panzerschl. 4B-Mundstück 500mm 12665-810 Pressol
Panzerschl. 4B-Mundstück 500mm 12665-810 Pressol
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4103810420313
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4103810420313
Suchbegriffe:
Fettleitung
Fettpressenzubehör
Armaturenanschlussschlauch
Flex-Anschlussschlauch
Panzerschlauch für Fettpresse

• Zubehör für Fettpresse • DIN 1283 • Anschlussgewinde: M10 x 1a • Berstdruck: 900 bar

Weitere Informationen:
Maße:
M10 x 1, 11 x 500 mm
udf_EDE_Katalog:
29334687
Ausführung:
Mit Hydraulikmundstück
Länge:
500 mm
kata_BG1:
BG1
kata_BGx_Nr:
3535721615
Herstellerartikelnummer:
12665 810
Herstellername:
PRESSOL Schmiergeräte GmbH
Markenname:
Pressol
Schlauch-Ø:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: Flexair-Schlauch, Flexibler Anschlussschlauch, Panzerschlauch, flexibler Armaturenanschlussschlauch, panzerschlauch 500mm pressol, armaturenanschlussschlauch, panzerschlauch 500mm, Fettpresse, Handhebelfettpresse, Zubehör, für, Handhebel-Fettpressen, Presse, Mundstück, Schmierpresse, Hebelfettpresse, Zubehör für Handhebel-Fettpressen, 00000000
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
2
€ 4,90*
ab € 9,05*
€ 11,77*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,26*
€ 11,93*
8 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,69*
€ 12,21*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,99*
€ 12,72*
1
€ 5,90*
ab € 9,35*
€ 12,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pressol
12 655 810
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.