Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör PRESSOL, Panzerschlauch für Handhebel-Fettpressen nach DIN 1283


Menge:  Stück  
Produktinformationen
658080_B_zoom.jpg
658080_B_zoom.jpg
658080_B.jpg
pressol_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-760658080 11X500
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     12 665 810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fettleitung
Fettpressenzubehör
Armaturenanschlussschlauch
Flex-Anschlussschlauch
Ausführung:- mit Anschlussgewinde M10 × 1- mit Hydraulikmundstück für H-Nippel- Berstdruck 850 bar Technische Eigenschaften: Durchmesser mm: 11 Herstellerartikelnummer: 12 665 810 Länge mm: 500
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
11
Herstellerartikelnummer:
12 665 810
Länge mm:
500
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
2
2
€ 4,90*
ab € 9,05*
€ 11,77*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,26*
€ 11,93*
8 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,69*
€ 12,21*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,99*
€ 12,72*
1
€ 5,90*
ab € 9,35*
€ 12,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 36 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 23,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pressol
12 655 810
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.