Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselanhänger rot Beutel a 6 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schlüsselanhänger rot Beutel a 6 Stück
Schlüsselanhänger rot Beutel a 6 Stück
Artikel-Nr.:
     6C8MS-724356
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1957-03
EAN/GTIN:
     4005546103815
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
durable schlüssel-anhänger
schlüssel anhänger
";KeyClip Schlüsselanhänger

• Neuer Clip-Mechanismus
• Dauerhaft sichtbares Beschriftungsfeld
• Leichtes Beschriften der Schilder
• Beutel à 6 Stück
• Farbe sortiert: 2 x blau, 2 x schwarz, 1 x rot, 1 x gelb
• Aus hochwertigem Kunststoff
• Schneller Zugriff durch Präzisionsvertiefungen


Abb. zeigt Schlüsselanhänger gelb "
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Anzahl je Farbe:
6
Material:
Kunststoff
Herstellerartikelnummer:
1957-03
Herstellername:
Durable Hunke & Jochheim
Markenname:
DURABLE
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: 30507403, Anhänger
Angebote (54)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,68*
€ 3,76*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,73*
€ 3,81*
11 Tage
29
1
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 2,81*
€ 3,91*
1
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 2,92*
€ 3,99*
Lager 6C8MS
36
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,88*
€ 4,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,68*
€ 5,57
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 4,57*
€ 5,44
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,88*
€ 4,62
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 96,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
195610
ab € 19,34*
Zubehör
Durable
196023
ab € 35,92*
Zubehör
Durable
195123
ab € 46,89*
Zubehör
Durable
195223
ab € 59,39*
Zubehör
Durable
195423
ab € 74,90*
Zubehör
Durable
195323
ab € 69,91*
Zubehör
Durable
195523
ab € 88,96*
Zubehör
Durable
196923
ab € 57,99*
Zubehör
Durable
197623
ab € 91,41*
Zubehör
Durable
197723
ab € 89,74*
Zubehör
Durable
196723
ab € 101,15*
Zubehör
Durable
196823
ab € 102,57*
Zubehör
Durable
196623
ab € 69,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.