Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselanhänger d.blau Beutel a 6 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schlüsselanhänger d.blau Beutel a 6 Stück
Schlüsselanhänger d.blau Beutel a 6 Stück
Artikel-Nr.:
     6C8MS-724358
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1957-07
EAN/GTIN:
     4005546103839
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
durable schlüssel-anhänger
schlüssel anhänger
";KeyClip Schlüsselanhänger

• Neuer Clip-Mechanismus
• Dauerhaft sichtbares Beschriftungsfeld
• Leichtes Beschriften der Schilder
• Beutel à 6 Stück
• Farbe sortiert: 2 x blau, 2 x schwarz, 1 x rot, 1 x gelb
• Aus hochwertigem Kunststoff
• Schneller Zugriff durch Präzisionsvertiefungen


Abb. zeigt Schlüsselanhänger gelb "
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelblau
Anzahl je Farbe:
6
Material:
Kunststoff
Herstellerartikelnummer:
1957-07
Herstellername:
Durable Hunke & Jochheim
Markenname:
DURABLE
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: 30507405, Anhänger
Angebote (55)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
157
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,64*
€ 3,76*
2 Tage
37
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,66*
€ 3,78*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 2,80*
€ 3,92*
1 Tag
74
25
pro Beutel
Frei Haus
ab € 3,22*
€ 4,04*
Lager 6C8MS
22
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,87*
€ 4,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 4,84*
€ 5,76
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 4,59*
€ 5,46
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 96,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
195610
ab € 19,36*
Zubehör
Durable
196023
ab € 36,00*
Zubehör
Durable
195123
ab € 46,64*
Zubehör
Durable
195223
ab € 59,31*
Zubehör
Durable
195423
ab € 74,86*
Zubehör
Durable
195323
ab € 69,53*
Zubehör
Durable
195523
ab € 88,46*
Zubehör
Durable
196923
ab € 58,00*
Zubehör
Durable
197623
ab € 91,48*
Zubehör
Durable
197723
ab € 89,71*
Zubehör
Durable
196723
ab € 100,35*
Zubehör
Durable
196823
ab € 102,75*
Zubehör
Durable
196623
ab € 69,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.