Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Oxxa X-Nitrile- Foam, Größe 8, weiß/grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Handschuh Oxxa X-Nitrile- Foam, Größe 8, weiß/grau
Handschuh Oxxa X-Nitrile- Foam, Größe 8, weiß/grau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-725497
Hersteller:
     Majestic
Herst.-Nr.:
     1.51.280.08
EAN/GTIN:
     8718249027840
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh »X-Nitrile-Foam«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
•Nahtloses 15-Gauge-Nylonfutter
•Bietet guten Halt
•Ideal für die Arbeit mit trockenen oder leicht geölten Teilen
•Hervorragende Beweglichkeit
Anwendungsbereiche: Lagerarbeiten, leichte Montagearbeiten
Material: Nitrilschaumbeschichtung
Farbe: weiß-hellgrau

Weitere Informationen:
Größe:
8
Schutz nach:
EN 388 4.1.3.1.
Herstellerartikelnummer:
1.51.280.08
Herstellername:
Majestic GmbH
Markenname:
OXXA
Ursprungsland:
VR China
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,95*
€ 3,81*
10 Tage
24
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,04*
€ 3,94*
2 Tage
24
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 3,88*
€ 4,96*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 34,56*
€ 43,92*
Lager 6C8MS
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 62,52*
€ 77,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,16*
€ 91,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,56*
€ 83,97
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 66,24*
€ 78,83
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 64,32*
€ 76,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,52*
€ 74,40
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 5,21* pro Paar)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.