Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Oxxa X-Nitrile- Foam, Größe 10, weiß/grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Oxxa X-Nitrile- Foam, Größe 10, weiß/grau
Handschuh Oxxa X-Nitrile- Foam, Größe 10, weiß/grau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-725499
Hersteller:
     Majestic
Herst.-Nr.:
     1.51.280.10
EAN/GTIN:
     8718249027901
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh »X-Nitrile-Foam«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
•Nahtloses 15-Gauge-Nylonfutter
•Bietet guten Halt
•Ideal für die Arbeit mit trockenen oder leicht geölten Teilen
•Hervorragende Beweglichkeit
Anwendungsbereiche: Lagerarbeiten, leichte Montagearbeiten
Material: Nitrilschaumbeschichtung
Farbe: weiß-hellgrau

Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 4.1.3.1.
Herstellerartikelnummer:
1.51.280.10
Herstellername:
Majestic GmbH
Markenname:
OXXA
Ursprungsland:
VR China
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 2,80*
€ 3,73*
3 Tage
48
12
€ 6,90*
ab € 2,95*
€ 3,78*
4 Tage
41
12
€ 4,79*
ab € 3,04*
€ 3,90*
10 Tage
48
12
€ 4,95*
ab € 3,03*
€ 3,91*
Lager 6C8MS
48
12
Frei Haus
ab € 4,63*
€ 6,42*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,42*
€ 7,64
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,88*
€ 7,00
pro Paar
ab 36 Paar
€ 5,76*
€ 6,85
pro Paar
ab 48 Paar
€ 5,65*
€ 6,72
pro Paar
ab 60 Paar
€ 5,29*
€ 6,30
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,21*
€ 6,20
pro Paar
ab 240 Paar
€ 4,98*
€ 5,93
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 4,63*
€ 5,51
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 77,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.