Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Fitter Flex, Größe 11, FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Fitter Flex, Größe 11, FORTIS
Handschuh Fitter Flex, Größe 11, FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-725557
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784768771
EAN/GTIN:
     4317784768771
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Strickhandschuh »Fitter Flex«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
•Gegen mechanische Risiken
•Beschichtung besonders atmungsaktiv
•Sehr gutes Tastgefühl
•Hohe Abriebfestigkeit
•Sehr gute Passform und Griffsicherheit
Anwendungsbereiche: Ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, Automobilindustrie und Automobilzulieferer, Feinmontage, allgemeine Montagearbeiten, leichte, allgemeine Arbeiten aller Art, Verpackungsindustrie, Sortierarbeiten, Transport, Handwerk allgemein, Bauhandwerk
Material: Zwei Faden-Trägergewebe mit Elastan, Innenhand und Fingerkuppen mit schwarzer Nitril-Mikroschaum-Beschichtung
Farbe: grau-schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
11
Schutz nach:
EN 388 4.1.3.1.X.
Herstellerartikelnummer:
4317784768771
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
Pakistan
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
300
12
€ 4,95*
ab € 1,87*
€ 2,50*
12
€ 4,90*
ab € 1,85*
€ 2,66*
4 Tage
255
12
€ 4,79*
ab € 2,02*
€ 2,69*
3 Tage
300
12
€ 6,90*
ab € 2,03*
€ 2,69*
Lager 6C8MS
300
12
Frei Haus
ab € 3,69*
€ 5,22*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,22*
€ 6,21
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,79*
€ 5,70
pro Paar
ab 36 Paar
€ 4,69*
€ 5,58
pro Paar
ab 48 Paar
€ 4,59*
€ 5,46
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,32*
€ 5,14
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,19*
€ 4,99
pro Paar
ab 240 Paar
€ 4,07*
€ 4,84
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 3,69*
€ 4,39
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 62,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.