Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EuroBox 412,400x300x120mmGriffe geschl.,grau/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EuroBox 412,400x300x120mmGriffe geschl.,grau/rot
EuroBox 412,400x300x120mmGriffe geschl.,grau/rot
Artikel-Nr.:
     6C8MS-727327
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456700
EAN/GTIN:
     4005187567007
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
";ProfiPlus EuroBox - Griff geschlossen, grau/rot

• Schwerlast-Transport-Stapelkästen in Industriequaliät
• Erhältlich in 400 x 300 mm und 600 x 400 mm sowie jeweils in vier Höhen
• Durch die Euromaßlichkeit werden logistische Vorteile optimal genutzt
• Beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen
• Auf Anfrage mit Mengenbezug sind die Griffvarianten in Ihrer individuellen Farbe möglich
• Durch glatte Innenwände opt imale Rein igung möglich • Der umla ufende Rand wirkt ver rieg elnd und sel bstz entrierend
• Rip pe nver stär kte, ro bust e Wän de verleih en dem Be hälter e ine gut

Weitere Informationen:
Typ:
412
Griff:
geschlossen grau / rot
Breite:
400 mm
Tiefe:
300 mm
Höhe:
120 mm
Nutzmaß Breite:
365 mm
Nutzmaß Tiefe:
265 mm
Nutzmaß Höhe:
115 mm
Herstellerartikelnummer:
456700
Herstellername:
Allit AG Kunststofftechnik
Markenname:
allit
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,70*
€ 8,54*
12 Tage
unbekannt
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,5725*
€ 8,63375*
8 Tage
288
144
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,81*
€ 9,29*
3 Tage
21
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,59*
€ 9,30*
Lager 6C8MS
89
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 10,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 100,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265224
ab € 1,00*
Zubehör
Denios
265225
ab € 1,26*
Zubehör
Denios
265222
ab € 1,00*
Zubehör
Denios
265223
ab € 1,26*
Zubehör
Denios
265226
ab € 3,60*
Zubehör
Allit
456795
ab € 5,00*
Zubehör
Allit
456791
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.