Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA MAX TECH Batterie 9V-Block, 1-er Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VARTA MAX TECH Batterie 9V-Block, 1-er Blister
VARTA MAX TECH Batterie 9V-Block, 1-er Blister
Artikel-Nr.:
     6C8MS-727995
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008496545612
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Batterie VARTA MAX TECH 9 V-Block

Die beste Premiumbatterie für High-End-Geräte.
Die High-Tech-Batterie für digitale Geräte und Hochleistungsgeräte wie Digitalkameras und MP3-Player.
Ideal für große Schwankungsbreiten mit extremen Energiespitzen.
VARTA MAX TECH liefert eine flexible Energieabgabe, abgestimmt auf High-Tech-Geräte, z. B. Digitalkameras, Minidisc-Player, elektronische Diktiergeräte, Taschencomputer.
Präzise Energie für die wechselnden Anforderungen von High-Tech-Geräten, die speziell auf den Bedarf der anspruchsvollen Geräte abgestimmt wurde .
Die High-Tech VARTA – entwickelt für alle energieintensiven Anwendungen.

Preiskorrekturen entsprechend der Entwicklung auf dem Rohstoffmarkt müssen wir uns vorbehalten!




• E-Block, 9 V, 6 LR 61/6 LR 3146

Weitere Informationen:
Verpackung:
1er Blister
Marke:
VARTA
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, 9v block e-block 6lr61 varta, 9v block e-block 6lr61, 9v-block batterie alkaline, 4008496545612, 9-V-Block-Batterie, Batterie, E-Block
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,42*
€ 1,85*
2 Tage
80
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,46*
€ 1,89*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,47*
€ 1,91*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,47*
€ 1,96*
Lager 6C8MS
80
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 2,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 42,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,00*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,88*
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,23*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.