Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanaldeckelheber 600 mm U-Haken


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Kanaldeckelheber 600 mm U-Haken
Kanaldeckelheber 600 mm U-Haken
Artikel-Nr.:
     6C8MS-728999
Hersteller:
     Härke
Herst.-Nr.:
     48002
EAN/GTIN:
     4014788504038
Suchbegriffe:
Gullideckel Haber
Gullideckel Schlüssel
Kanaldeckel-Hebegerät
Kanaldeckel-Heber
Kanaldeckelheber

• In geschmiedeter Ausführung
• Verzinkt

Hinweis: Lieferung erfolgt immer paarweise.

Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Stärke:
16 mm
Ursprungsland:
Polen
Markenname:
Härke
Herstellername:
Härke GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
48002
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 55,62*
€ 69,51*
1 Tag
20
€ 5,45*
ab € 57,69*
€ 70,19*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 57,95*
€ 70,49*
3 Tage
13
€ 5,99*
ab € 60,04*
€ 72,75*
Lager 6C8MS
9
Frei Haus
ab € 63,65*
€ 81,65*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,65*
€ 97,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,10*
€ 91,75
pro Paar
ab 4 Paar
€ 75,94*
€ 90,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,96*
€ 86,82
pro Paar
ab 6 Paar
€ 72,40*
€ 86,16
pro Paar
ab 8 Paar
€ 72,22*
€ 85,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,94*
€ 83,23
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,65*
€ 75,74
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Härke
48001
ab € 58,02*
Ähnlich
Härke
480012
ab € 59,36*
Ähnlich
Härke
480052
ab € 58,98*
Ähnlich
Härke
480022
ab € 55,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.