Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschlinge LOOP 25mm, 1,5 m,26 kN,gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandschlinge LOOP 25mm, 1,5 m,26 kN,gelb
Bandschlinge LOOP 25mm, 1,5 m,26 kN,gelb
Artikel-Nr.:
     6C8MS-730723
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     L-0008-1,5
EAN/GTIN:
     4030281042365
Suchbegriffe:
Bandschlinge
skylotec bandschlinge
bandschlinge
bandschlinge 1,5m
Bandschlinge Loop

Ausführung:
• Zur Verlängerung oder Erstellung von Anschlagpunkten (z. B. in Trägerkonstruktionen)
• Durchmesser: 25 mm
• Lebensdauer: 4–6 Jahre
• Handwäsche 40 °C
• Temperaturbereich von –35 °C bis 45 °C
Norm: EN 354:2010, EN 566:2017, EN 795-B:2012
Material: Polyamid


Abbildung zeigt die schwarze Ausführung
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
1,5 m
Bruchlast:
26 kN
Herstellerartikelnummer:
L-0008-1,5
Herstellername:
SKYLOTEC GmbH
Markenname:
Skylotec
Ursprungsland:
Slowenien
Weitere Suchbegriffe: 4030281042365
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
14 Tage
56
10
Frei Haus
ab € 10,70*
€ 14,18*
14 Tage
56
1
€ 6,90*
ab € 10,65*
€ 14,76*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,60*
€ 14,77*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 10,78*
€ 15,55*
6 Tage
56
1
€ 4,95*
ab € 11,31*
€ 15,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 141,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.