Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschlinge Loop 26kN gelb 1,5m, 25mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandschlinge Loop 26kN gelb 1,5m, 25mm breit
Bandschlinge Loop 26kN gelb 1,5m, 25mm breit
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4030281042365
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     #REF!
EAN/GTIN:
     4030281042365
Suchbegriffe:
Bandschlinge
skylotec bandschlinge
bandschlinge
bandschlinge 1,5m
Produktbeschreibung: •Zur Verlängerung oder Erstellung von Anschlagpunkten (z. B. in Trägerkonstruktionen) •Durchmesser: 25 mm •Lebensdauer: 4–6 Jahre •Handwäsche 40 °C •Temperaturbereich von –35 °C bis 45 °C •Norm: EN 354:2010, EN 566:2017, EN 795-B:2012 •Material: Polyamid
Weitere Informationen:
Länge:
1,5 m
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
56
10
Frei Haus
ab € 10,70*
€ 14,18*
15 Tage
56
1
€ 6,90*
ab € 10,65*
€ 14,76*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,60*
€ 14,77*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 10,78*
€ 15,55*
6 Tage
56
1
€ 4,95*
ab € 11,31*
€ 15,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.