Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachgreifer-Magn. o.Gew.10 x 4,5mm Beloh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachgreifer-Magn. o.Gew.10 x 4,5mm Beloh
Flachgreifer-Magn. o.Gew.10 x 4,5mm Beloh
Artikel-Nr.:
     6C8MS-730927
Hersteller:
     Beloh
Herst.-Nr.:
     BM 31.001
EAN/GTIN:
     4030615310016
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
Magnet-Flachgreifer ohne Gewindebuchse

• Aus Hartferrit
• Oberfläche verzinkt, abgeschirmt
• Empfohlene Einsatztemperatur: 100 °C, max. Einsatztemperatur: 200 °C
• Zur Montage in Vorrichtungen durch Einkleben oder Einpressen

Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Magnethöhe:
4,5 mm
Haftkraft:
4 N
Markenname:
beloh
Herstellername:
Beloh Magnetsysteme GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
BM 31.001
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: flachgreifer magnet, 4030615310016, Beloh, Flachgreifer, Magnet, Magnete, QR4026008
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 1,00*
€ 1,61*
2 Tage
18
1
€ 6,90*
ab € 0,99*
€ 1,61*
3 Tage
15
1
€ 4,79*
ab € 1,02*
€ 1,66*
1
€ 9,80*
ab € 1,02*
€ 1,66*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,08*
€ 1,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 34,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.