Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenpfosten, g/s, 1000mm, D 63mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kettenpfosten, g/s, 1000mm, D 63mm
Kettenpfosten, g/s, 1000mm, D 63mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-734474
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     12403 SG
EAN/GTIN:
     4250410140353
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Kettenpfosten

• Aus PP-Polycarbonat
• Gelb mit 2 schwarzen Streifen
• Für den Innen- und temporären Außeneinsatz
• Stabiler Pfosten aus einem Stück
• Verbinden von Pfosten und Fuß durch Bajonettverschluss
• Öse zum Einhängen oder Durchführen der Kette
• Schwerer Fuß mit Antirutschelement-Element aus Recyclinggummi sorgt für festen Stand und verhindert Kratzer im Bodenbelag

Weitere Informationen:
Ausführung:
gelb
Pfostenlänge:
1000 mm
Pfosten-Ø:
63 mm
Gewicht ca.:
4,2 kg
Ursprungsland:
Türkei
Markenname:
Temka
Herstellername:
Temka GmbH
Herstellerartikelnummer:
12403 SG
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 20,28*
€ 26,83*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 21,45*
€ 27,04*
5 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 21,63*
€ 27,19*
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 21,50*
€ 27,19*
Lager 6C8MS
26
1
Frei Haus
ab € 24,98*
€ 35,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
13127 GS
ab € 6,51*
Zubehör
Temka
ab € 9,31*
Zubehör
Temka
ab € 40,33*
Zubehör
Temka
ab € 4,87*
Zubehör
Temka
ab € 13,39*
Zubehör
Temka
13199 KH
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.