Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutz-Handschuh Blade3, Größe 10, FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schnittschutz-Handschuh Blade3, Größe 10, FORTIS
Schnittschutz-Handschuh Blade3, Größe 10, FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-734653
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784750066
EAN/GTIN:
     4317784750066
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh »Blade III«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
•Sehr gutes Tastgefühl
•Hohe Abriebfestigkeit
•Sehr gute Passform und Griffsicherheit
•Atmungsaktiv
Anwendungsbereiche: Glas- und Metallverarbeitung, Papierindustrie, Montagearbeiten mit hoher Schnittgefährdung
Material: HDPE, Innenhand und Fingerkuppen mit grauer Nitril-Mikroschaum-Beschichtung
Farbe: grau meliert

Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 4.3.4.2.
Herstellerartikelnummer:
4317784750066
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
Pakistan
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1530
10
€ 4,95*
ab € 1,96*
€ 2,67*
3 Tage
1530
10
€ 6,90*
ab € 2,10*
€ 2,85*
2 Tage
1530
10
€ 7,90*
ab € 2,14*
€ 2,90*
6 Tage
1560
10
€ 4,30*
ab € 2,18*
€ 2,97*
Lager 6C8MS
1530
10
Frei Haus
ab € 3,78*
€ 5,45*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 5,45*
€ 6,49
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,03*
€ 5,99
pro Paar
ab 30 Paar
€ 4,93*
€ 5,87
pro Paar
ab 40 Paar
€ 4,83*
€ 5,75
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,51*
€ 5,37
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,35*
€ 5,18
pro Paar
ab 10000 Paar
€ 3,78*
€ 4,50
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 54,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.