Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebel-Revolverlochzange 225mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebel-Revolverlochzange 225mm FORTIS
Hebel-Revolverlochzange 225mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-735134
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784767941
EAN/GTIN:
     4317784767941
Suchbegriffe:
Absetz Lochzange
Fischerlochzange
Lochzange
Revolver-Lochzange
Hebel-Revolverlochzange

• Einhandbedienung
• Revolverkopf beidseitig gelagert
• Griff einseitig mit 2-Komponenten-Kunststoffhülle
• Ausgestanztes Material wird im inneren der Trommel aufgefangen
• Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke
• Zum Lochen von Leder, Textil und Kunststoff

Weitere Informationen:
Loch-Ø:
2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5 mm
Gesamtlänge:
225 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784767941
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Revolverlochzange, revolver-lochzangen, absetz lochzange, 4317784767941, Hebel-Revolverlochzange, Loch-Zange
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
49
10
Frei Haus
ab € 9,53*
€ 12,45*
2 Tage
49
1
€ 6,90*
ab € 9,79*
€ 14,02*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,85*
€ 14,08*
8 Tage
49
1
€ 4,95*
ab € 9,88*
€ 14,15*
1
€ 5,90*
ab € 10,29*
€ 14,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 124,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.